Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 1
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 2
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 3
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 4
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 5
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 6
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 7
Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces

Permet l'extraction des arbres de transmission grippés et collés, ainsi que la dépose du moyeu de roue avec le marteau à inertie Würth en option (réf. 1952004050).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Gain de temps important ; pas de détérioration des filetages, ni du roulement de roue

  • Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules

  • Adapté aux moyeux de roues avec 2, 3, 4, 5 et 6 goujons et écrous de roue

  • Outil universel pour véhicules légers et utilitaires, plus particulièrement pour VAG/Mazda et Ford avec arbres de transmission très grippés

  • Si une force extrême est nécessaire, peut également être utilisé avec la version mécahydraulique 16 tonnes Würth (réf. 1952004070)


Contenu de la livraison


  • 1 extracteur avec filetage de montage, 1-1/2 pouce, 16 filets au pouce

  • 1 bague de réduction pour broche mécanique, 1-1/2 pouce, 16 filets au pouce x M22 x 2,0

  • 1 broche mécanique, M 22 x 2,0

  • 1 disque perforé, 96-142 mm pour moyeu à 2, 3, 4, 5 et 6 trous pour goujons M12 / M14

  • 5 rondelles à rotule concave

  • 1 graisse pour axe hautes performances