Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 1
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 2
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 3
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 4
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 5
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 6
Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de pose et de dépose d'arbre de transmission et de moyeu de roue Master 43 pièces

Assortiment universel pour l'extraction, l'insertion et la séparation des arbres de transmission ainsi que pour la pose et la dépose des moyeux de roue.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • L'arbre de transmission doit être inséré dans le moyeu de roue en cas de contrainte de précision de montage particulièrement élevée du profil conique de l'arbre de transmission par rapport au profil du moyeu de roue.

  • Deux adaptateurs à vis sont inclus pour déconnecter le joint extérieur de l'arbre de transmission, ce qui permet la connexion d'un marteau à inertie jusqu'à 3 kg (disponible en option) au filetage de l'arbre de transmission.

  • La bride du moyeu de roue peut être utilisée des deux côtés pour un transfert des forces de traction et de compression. Convient aux dispositifs à 3, 4, 5 et 6 trous d'un diamètre de 96 à 138 mm.

  • Les ensembles de tirants assurent une liaison porteuse entre la bride d'admission et le moyeu de roue et conviennent aux systèmes d'écrou et de boulon de roue.

  • Des dispositifs méca-hydrauliques 16 tonnes sont disponibles en option pour le pressage d'arbres de transmission particulièrement grippés, qui peuvent être vissés dans l'unité de base en retirant le réducteur.


Contenu de la livraison :


  • 1 kit d'extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues, 9 pièces

  • 3 ensembles de tirants pour bride de moyeu de roue, 5 de chaque type : M12x1,25 / M12x1,5 / M14x1,5

  • 1 nouveau jeu d'insertion d'arbre de transmission, 19 pièces
Indication

Un marteau à inertie est nécessaire pour la dépose du moyeu de roue (par ex. réf. 1952004050).