Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'extracteurs d'injecteurs 2,1 l, 2,2 l, 3,0 V6 Mercedes, Chrysler 7 pcs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Outil d'extraction spécial pour injecteurs très grippés dans les moteurs 2.1L, 2.2L, 3.0 V6 MERCEDES et CHRYSLER
- Conception particulièrement compacte qui permet de l'utiliser également sur le quatrième cylindre en dessous du pare-feu
- Aucune nécessité d'abaisser le moteur ou de déposer la culasse
- Permet de gagner beaucoup de temps
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!