Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit embouts douille à chocs, empreinte 3/4 pouce et 1 pouce 16 pièces
Comporte 13 embouts avec empreinte hexagonale 22 mm pour une utilisation universelle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour applications intensives
Embouts en acier au bronze chrome molybdène
Contenu de la livraison :
- 1 profil TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 douille six pans mâle 17/19/22/24 mm (une de chaque)
- 1 profil en E E18/E20/E22/E24
- 1 porte-embout avec empreinte 3/4 et 1 pouce
- 1 x clé mâle 6 pans
Convient également à une utilisation avec des tournevis pneumatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!