Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Solution d'équipement sous plancher n°5
Solution d'équipement sous plancher n°5 - 1
Solution d'équipement sous plancher n°5 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Solution d'équipement sous plancher n°5

Stocker les outils et consommables sous la surface de chargement permet de gagner de l'espace

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les tiroirs peuvent s'ouvrir jusqu'à environ 95 %



Des variantes d'équipements supplémentaires peuvent être installées sur le dessus



Kit comprenant :



Module à tiroirs en zone arrière avec deux tiroirs


  • Dimensions (l x h x p) : 1 068 x 290 x 1 200 mm

  • Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 1 170 mm

  • Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm


Module à tiroirs dans la zone de la porte coulissante avec un tiroir


  • Dimensions (l x h x p) : 534 x 290 x 1 200 mm

  • Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 1 170 mm

  • Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm


Jeu de panneaux pour plancher



Quatre œillets d'arrimage



Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation