Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment d'outils pour bougie de préchauffage 43 pcs, pour BMW M8x1/M10x1
Assortiment d'outils pour bougie de préchauffage 43 pcs, pour BMW M8x1/M10x1 - 1
Assortiment d'outils pour bougie de préchauffage 43 pcs, pour BMW M8x1/M10x1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'outils pour bougie de préchauffage 43 pcs, pour BMW M8x1/M10x1

Jeu d'outils pratique spécialement adapté à tous les modèles BMW actuels.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie



Le kit complet comporte les 3 modules suivants :


  • Module 1 : Dépose des bougies de préchauffage si l'entraînement hexagonal est cassé. Le taraudage de bougie de préchauffage dans la culasse reste intact. (23 pièces, réf. 1952006685)

  • Module 2 : Dépose de la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse. (14 pièces, réf. 1952006690)

  • Module 3 : Pour le nettoyage complet du puits de bougie de préchauffage dans la culasse. Préparation correcte avant le remontage de la bougie de préchauffage. (6 pièces, réf. 1952006695)
Indication

Les 3 modules sont également livrables en alternative du module complet.

Liste des applications
MoteurfiletageCône d'étanchéité
B37 M10x1.0 63°
B47M10x1.0 63°
B57 M10x1.0 63°
M47M10x1.063°
M57 M10x1.063°
M67 M10x1.063°
N47M10x1.063°
N57 M10x1.063°
W16M8x1.0123°