Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de vérin hydraulique, 22 pièces 7 pièces
Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour l'insertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La construction spéciale permet à l'impact sur les tiges de piston d'augmenter le couple de démarrage lors de l'insertion, par exemple pour les éléments collés ou corrodés.
- L'extracteur et l'axe de pression sont directement montés dans la tige de piston.
- Le piston se rétracte automatiquement après l'évacuation de la pression grâce à la force du ressort.
Contenu de la livraison :
- 1 x tête de marteau M22 x 2,5 mm
- 1 x plaque de pression M24 x 3 mm
- 1 pièce de pression avec filetage, courte M24 x 3 x 92 mm
- 1 pièce de pression avec filetage, longue M24 x 3 x 132 mm
- 1 poussoir de pression avec filetage M24 x 3 mm
- 1 x arbre de traction M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 x écrou à embase M18 x 2,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!