Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de vérin hydraulique, 32 pièces 5 pièces
Kit d'outils universels pour l'extraction et l'insertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement d'environ 113 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
L'exécution spéciale permet de frapper la tige de tension ou de pression insérée dans la tige de piston pour augmenter le couple de desserrage, par exemple pour les composants corrodés ou collés
Contenu de la livraison :
- 1 x anneau de protection du filetage
- 1 x broche à compression M 24 x 3
- 1 x barre de traction M 22 x 2,5
- 1 x écrou M 22 x 2,5
- 1 x raccord rapide CEJN
Véhicules utilitaires, bus, machines agricoles, engins de chantier, construction d'usines, génie mécanique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!