Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment pour pistolet de soufflage à air comprimé 4 pièces
Un ensemble complet pour quasiment toutes les applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection et amplificateur avec dérivation
Si la distance entre le pistolet et l'objet est trop faible, l'air s'échappe sur le côté et la pression sur l'objet est réduite à un maximum de 1,6 bar. Cela réduit considérablement le risque de blessure.
Buse en caoutchouc
Protège les surfaces sensibles contre les rayures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!