Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de ruban isolant électrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de ruban isolant électrique

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Sûr grâce aux propriétés testées

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV

  • Ignifuge


Sûr et facile à utiliser


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé


Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température



Excellente résistance aux acides dilués et alcalis

Indication

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.


Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. La bande doit être tendue de manière à assurer une liaison optimale et à permettre son enveloppement en au moins deux couches avec un chevauchement de 50 %. Moins de tension doit être appliquée à la couche finale pour éviter que les couches ne fasse plus qu'une.