Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Recharge pour kit de premiers secours

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Recharge pour kit de premiers secours

Contenu conforme à la norme DIN 13157

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu : 66 pcs


  • 1 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 kit de bandages comprenant :

  • 6 pansements pour l'extrémité des doigts

  • 6 pansements pour les doigts 12 x 2 cm

  • 6 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm

  • 12 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm

  • 4 lingettes

  • 2 masques DIN EN 14683

  • 1 sachets de pansements DIN 13151-K

  • 3 sachets de pansements DIN 13151-M

  • 1 sachets de pansements DIN 13151-G

  • 1 bande DIN 13152-A

  • 6 compresses 100 mm x 100 mm

  • 2 compresses oculaires

  • 1 compresse froide instantanée

  • 1 couverture thermique, film en polyester métallisé

  • 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6

  • 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8

  • 2 bandages triangulaires DIN 13168-D

  • 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190

  • 2 sachets plastiques, refermables, 300 x 400 mm

  • 5 pièces de tissu à texture abrasive, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 gants jetables selon DIN EN 455

  • 1 guide de premiers secours

  • 1 liste de contenu