Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage - 1
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage - 2
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage - 3
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage - 4
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage - 5
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage

Complète les outils de dépose de bougies de préchauffage existants

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Complète avantageusement les kits de dépose de bougies de préchauffage Würth existants, ainsi que toutes les gammes complètes spécifiques aux moteurs et aux véhicules, etc.

  • Spécialement conçu pour créer un nouveau support à l'intérieur du puits de la bougie de préchauffage si celle-ci est cassée à plusieurs reprises lors d'une tentative de dépose avec des outils de dépose standard

  • Comprend des brosses nettoyantes pour l'élément chauffant et les canaux de bougie de préchauffage, ainsi que des bouchons filetés pour sceller temporairement l'alésage de la bougie de préchauffage


Contenu de la livraison :


  • 1 x rallonge pour tige coulissante avec méplats de clé

  • 2 x supports de foret étagé taille 1 pour M8+M9 et taille 2 pour M10 (profondeur de perçage supérieure)

  • 3 x manchons porte-foret de 2,7 mm et 3,6 mm

  • 2 x tarauds profonds 12-28 UNF et 1/4 pouce-28 UNF (tige extrafine)

  • 1 x adaptateur coulissant 12-28 UNF et 1/4 pouce-28 UNF, extralong 102 mm

  • 1 x support de taraud avec entraînement hexagonal

  • 1 x extracteur d'électrode pour ∅ 3.0 mm

  • 2 x brosses de nettoyage pour alésage d'élément chauffant de ∅ 4,8 et 5,8 mm

  • 2 x brosses de nettoyage pour puits de bougie de préchauffage de ∅ 7,0 et 8,5 mm

  • 2 x bouchons d'étanchéité pour bougie de préchauffage de M8 x 1,0, de M9 x 1,0, de M10 x 1,0 et de M10 x 1,25