Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de premiers secours pour véhicule DIN 13164:2022
Kit de premiers secours pour véhicule DIN 13164:2022 - 1
Kit de premiers secours pour véhicule DIN 13164:2022 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de premiers secours pour véhicule DIN 13164:2022

Kit de premiers secours

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu de la livraison :


  • 1 rouleau de pansements adhésifs DIN 13 019 - A, 5x 2,5 cm

  • 1 assortiment de pansements, 14 pcs, DIN 13 019

  • 2 lingettes

  • 1 sachet de pansements DIN 13 151 - K

  • 2 sachets de pansements DIN 13 151 - M

  • 1 sachet de pansements DIN 13 151 - G

  • 1 bandage DIN 13 152 - A

  • 2 masques de protection de type 1 DIN EN 14683

  • 3 bandages élastiques DIN 61 631 - MB - 8 rayonne/coton 8 cm x 4 m

  • 2 bandages élastiques DIN 61 631 - MB - 6 rayonne/coton 6 cm x 4 m

  • 3 compresses 100 x 100 mm ; 1 x 2 pcs ; papier selon DIN 58953 – 2

  • 1 bandage triangulaire DIN 13 168 - D

  • 1 paire de ciseaux DIN 58 279 - A 145

  • 1 couverture thermique or/argent, 1600 x 2100 mm

  • 4 gants à usage unique

  • 1 guide de premiers secours 6 langues

  • 1 liste de contenu
Indication

Le contenu est conforme à la norme DIN 13164:2022 actuelle