Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 1
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 2
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 3
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 4
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 5
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 6
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique

Pour la dépose des rivets à expansion en plastique et des raccords sur les pièces de garniture d'un véhicule, sans causer de dommages

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Les doigts de préhension fins garantissent une prise en main sûre, même sur les têtes de rivets situées à l'intérieur du corps du rivet

  • Retirer et remplacer sans effort les rivets et les clips après avoir tiré le mandrin à expansion vers l'intérieur, sans causer de dommages

  • Manipulation optimale grâce à la pince à ouverture automatique


Contenu de la livraison


  • 1 pince à plier droite

  • 1 pince à 90°

  • 1 pince avec trois doigts de préhension pour Nissan, Infiniti, etc.