Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de nettoyant pour freins
72 aérosols. Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d'entretien et de réparation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Comprend :
72 nettoyants pour freins, réf. 08901087
Contenu : 500 ml, poids net : 355 g, contenant : aérosol,
Base chimique : Naphte, classe de risque (VbF) : Al, point d'éclair max. 0 °C, sans AOX ni silicone
Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Ne convient pas au nettoyage en surface des zones adhésives. Avant l'application, vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc ou en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible.
Pour éliminer rapidement les résidus huileux/gras, la suie, la poussière de freinage sur les véhicules, les freins à disque et à tambour, les carters de moteur et de boîtes de vitesses, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!