Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV
Joint double pour une plus grande fiabilité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avantages de la technologie gel :
- aucun outil spécial (pince à sertir pour cosses, torche de brasage, etc.) requis
Permet de réduire les coûts
- Pas de durcissement, prêt à l'emploi
Gain de temps
- Aucune flamme n'est requise
- Aucune date d'expiration
Pas de durée limite de stockage
- Pas de mélange nécessaire
La barrette de connexion à 5 broches incluse dans le contenu de la livraison doit être utilisée.
WGM16 doit être utilisé uniquement avec des conducteurs rigides !
Peut être utilisé dans des applications souterraines et de surface
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!