Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de douilles de réduction 3 pièces pour la tige de piston du vérin de transmission

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de douilles de réduction 3 pièces pour la tige de piston du vérin de transmission

Permet d'utiliser les accessoires de vérin de fosse Würth en association avec les vérins de fosse de fabricants différents.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • La conception en plastique garantit que la surface des tiges de piston n'est pas endommagée.


Contenu de la livraison :


  • Réducteur, taille 1 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 25 mm, longueur 50 mm

  • Réducteur de taille 2 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 30 mm, longueur 50 mm

  • Réducteur de taille 3 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 35 mm, longueur 50 mm