Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation rapide et facile, le bouton extérieur est déjà préassemblé
- Aucun achat de logiciel nécessaire
- Bouton extérieur rotatif librement pour prévenir toute manipulation.
- Convient pour une utilisation en extérieur
- Signaux optiques lors de l'utilisation du bouton (rouge = accès refusé, vert = accès autorisé et bleu = connexion NFC)
- Alimentation d'urgence externe possible
- Longue durée de vie de la batterie (jusqu'à 30 000 cycles de fermeture)
- Protection contre l'arrachement et le perçage
- Protection contre l'incendie : 90 minutes
- Cryptage AES 128 bits
- Fonction de liste noire
- Amortissement de rotation
Non compatible avec les portes dont la distance à l'axe est inférieure à 35 mm, les ferrures métalliques avec cache cylindrique ou les anneaux décoratifs sur les portes en aluminium.
Un smartphone compatible Bluetooth (Bluetooth 4.0 LE ou version supérieure), la dernière version iOS ou Android de l'application gratuite et le logiciel gratuit sont nécessaires pour la mise en service.
Le délai de livraison est d'environ 10 jours ouvrables.
Le bouton mécanique à l’intérieur permet de quitter la pièce à tout moment. L'accès à la pièce depuis l'extérieur n'est possible que si le bouton RFID a été déverrouillée via une méthode autorisée.
Les autorisations d'accès peuvent être transférées au cylindre via un smartphone ou une station de codage.
Les crédits inclus dans la livraison permettent d'attribuer six autorisations de verrouillage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!