Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Aucun dommage sur la peinture et pas de travaux de peinture
Les ventouses peuvent être utilisées plusieurs fois et peuvent être personnalisées en fonction de la forme du bosselage
- Les ventouses peuvent être utilisées sur des bosselages petits, grands, ronds et ovales
- La vaste gamme de ventouses du kit permet un redressement uniforme des bosselages
Gain de temps
- Pas de perte de temps à retirer et à poser les garnitures intérieures et la batterie
- Pas de chaleur excessive, élimine le besoin de retravailler l'arrière du panneau
Large gamme d'applications, également dans les zones critiques
- Génération de chaleur moindre qui permet de traiter les zones critiques
- Peut être utilisé sur les réservoirs de motos, les voitures, les camping-cars, l'acier inoxydable, etc.
S'applique sur les matériaux suivants : les surfaces peintes, les plaques en acier (brutes ou zinguées), l'acier inoxydable, l'aluminium et différents matériaux en plastique ou synthétiques. Le kit peut être utilisé sur une épaisseur de plaque de 0,5 - 2,0 mm.
En collant différents adaptateurs d'extracteur, des bosses souples sur différents matériaux et surfaces peuvent être redressées sans retouche de peinture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!