Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Compressiomètre 40 pièces pour moteurs diesel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compressiomètre 40 pièces pour moteurs diesel

Compressiomètre avec capacités d'enregistrement (motomètre)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Test de compression efficace avec le système


  • Kit complet pour des tests de compression précis sur les moteurs diesel

  • Permet une mesure précise de la pression dans la plage de 8 à 40 bar

  • Domaines d'application plus larges en raison du grand nombre d'adaptateurs

  • Malette résistante aux chocs qui garantit un transport et un stockage sûrs de l'ensemble


Application universelle


  • Les cartes de diagramme permettent un enregistrement clair et compréhensible des résultats

  • Jusqu'à 8 tests par feuille + 2 tests de réserve

  • Le raccord rapide permet de gagner du temps lors de la connexion et du remplacement

  • Le bouton de relâchement de pression permet de répéter la mesure sans reconnexion


Contenu :


  • Compressiomètre pour moteurs diesel de 8,0 à 40,0 bar, flexible et raccord rapide inclus

  • Equerre d'assemblage 90°

  • Cartes de schéma, 8,0 à 40,0 bar

  • 17 adaptateurs pour bougies de préchauffage

  • 16 jeux d'adaptateurs de connexion d'injecteur

  • 8 jeux de bagues d'étanchéité en cuivre