Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de colles spéciales 2C, 5 pcs
Colle élastique 2C permettant de coller facilement le verre et le métal ensemble et l'un sur l'autre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Application facile
- Pouvoir adhésif instantané élevé
- Bonne résistance au cisaillement et/ou aux chocs
- Collage résistant aux vibrations
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Sans solvant
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et ne pas utiliser sur les surfaces en verre très chaudes.
- Les surfaces collées doivent être planes/parallèles
- La colle spéciale ne possède pas de propriétés de comblement.
Convient à toutes les applications nécessitant une bonne résistance au cisaillement et/ou aux chocs du verre, de la céramique et du métal, ainsi que des combinaisons de ces éléments. Convient également aux matériaux présentant des coefficients de dilatation très différents, même en cas de changements de température et de climat.
Les substrats doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Presser l'ampoule de l'activateur entre ses doigts jusqu'à ce que le tube en verre interne se brise. L'activateur ainsi libéré s'écoule alors jusqu'à l'extrémité du feutre. Retirer ensuite le tube en papier et appliquer l'activateur sur la surface en verre à coller. L'activateur ne contient pas de solvant et ne nécessite donc pas de temps de séchage.
Couper ensuite l'extrémité du berlingot de colle et appliquer une couche de colle fine et uniforme sur la surface métallique. Exercer ensuite une légère pression sur les composants pendant environ 20 secondes. L'excédent de colle doit être essuyé immédiatement avec un chiffon propre. La zone collée peut être exposée à une charge de 50 % au bout de 15 à 20 minutes seulement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!