Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de cadre Vionaro H89
Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales avec tous les composants requis en un seul kit complet, pour simplifier la commande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Montage en façade avec boulon d'expansion ∅ 8 mm
- Intérieur et extérieur à 90° droits
- Largeur de cadre 13 mm mince
- Aucune intervention nécessaire sur la base
- Montage de la façade sans outil
- Réglage 3D intégré
- Réglage latéral : +/- 1,5 mm
- Réglage de la hauteur : +2,5/-1,5 mm
- Réglage de l'inclinaison : +2,5/-1,5 mm
- Combiné à l'unité Dynapro Tipmatic Soft-Close, l'ensemble du tiroir peut être converti en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).
- Un connecteur de base de façade est recommandé à partir d'une largeur de meuble extérieure de 600 mm.
Meubles de cuisine/salle de bains/salon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!