Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tiroir Vionaro H63 Acier
Tiroir Vionaro H63 Acier - 1
Tiroir Vionaro H63 Acier - 2
Tiroir Vionaro H63 Acier - 3
Tiroir Vionaro H63 Acier - 4
Tiroir Vionaro H63 Acier - 5
Tiroir Vionaro H63 Acier - 6
Tiroir Vionaro H63 Acier - 7
Tiroir Vionaro H63 Acier - 8
Tiroir Vionaro H63 Acier - 9
Tiroir Vionaro H63 Acier - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir Vionaro H63 Acier

Lower drawer for limited installation heights with all required components in one complete set for simple ordering

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Kit complet comprenant les éléments suivants :


  • 1 paire de galets de roulement Dynapro 40 kg

  • 1 paire de côtés Vionaro

  • 1 kit d'accessoires H63


Disponible en trois couleurs :


  • Gris argent

  • graphite

  • blanc neige

Indication Connecteur de base avant (F148026744) recommandé pour des largeurs d'armoire à partir de 600 mm
Domaine d'application