Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de cadre Nova Pro Scala H90
Tiroir standard pratique pour toutes les applications avec tous les composants requis en un seul kit complet, pour simplifier la commande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fixation en façade à visser
- Réglage latéral sans outil +/- 1,5 mm
- Réglage en hauteur intégré +/- 2 mm
- Montage et démontage sans outil de la façade
- Largeurs identiques de la base et du panneau arrière
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation
- Combiné à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'ensemble du tiroir peut être converti en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).
- Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide !
Meubles de cuisine/salle de bains/salon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!