Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de cadre Nova Pro Scala H90
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 1
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 2
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 3
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 4
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 5
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 6
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de cadre Nova Pro Scala H90

Tiroir standard pratique pour toutes les applications avec tous les composants requis en un seul kit complet, pour simplifier la commande

Lire la description de l'article

Disponible en 52 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Montage en façade avec cheville à expansion ∅ 10 mm



  • Réglage latéral sans outil, +/- 1,5 mm

  • Réglage en hauteur intégré, +/- 2 mm

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation
Indication
  • Combiné à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, le système totalement coulissant peut être converti en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).

  • Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide.
Domaine d'application