Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Broche mécahydraulique, 16 tonnes Universel, 7 pièces
Convient parfaitement aux outils spéciaux du secteur de l'automobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Garantit des forces de compression élevées dans une forme compacte
- Fonctionnement hydraulique à graisse avec force de compression réelle de 16 tonnes ; actionnement manuel, pas de pompe manuelle requise
- Alternative solide et économique à la version hydraulique à huile avec pompe manuelle
- Utilisation universelle avec les extracteurs mécaniques à deux et trois bras (par ex. Kukko/Nexus/Sykes Pickavant, etc.)
- Particulièrement adapté aux outils spéciaux du secteur de l'automobile disponibles dans le commerce
- Le contre-filet de 1-1/2 pouce x 16 filets au pouce est l'un des filetages d'outils spéciaux les plus couramment utilisés
Compatible avec les systèmes suivants
Govoni, Kukko, Nexus, Sykes Pickavant, Müller, Sauer, Pichler, KS Tools, Facom, USAG, BGS, SW-Stahl, etc.
Pour la dépose et pose de moyeux de roue, arbres de transmission, rotules de suspension, embouts de barre de liaison, bras de direction, roulements silencieux, etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!