Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de rustines pour système de réparation de bâche, 10 pcs
Jeu de rustines pour système de réparation de bâche, 10 pcs - 1
Jeu de rustines pour système de réparation de bâche, 10 pcs - 2
Jeu de rustines pour système de réparation de bâche, 10 pcs - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de rustines pour système de réparation de bâche, 10 pcs

Système de réparation mobile autocollant pour les bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réparation simple de qualité professionnelle


  • Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant

  • Application rapide

  • Vaste choix de coloris


Compatible avec un usage mobile


Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment



Optimisation des coûts


  • Pas besoin de se rendre en atelier

  • Temps de réparation nettement réduits

  • Temps d'immobilisation non nécessaires réduits

  • Contribue à réduire les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison


Résistance aux UV



Résistance aux brosses de lavage



Température de traitement : -15 °C à +40 °C



Résistance à la chaleur : -40 °C à +70 °C



Contenu :


10 rustines de dimensions 500 x 210 mm

Indication

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application ! Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant.