Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pièce de pression 5 pièces, pour rotules de suspension des véhicules MB Sprinter, VW LT et Crafter
Jeu d'outils pour l'insertion et la dépose des rotules de suspension du bras de suspension de l'essieu avant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Utiliser directement sur le véhicule conjointement à un cadre de pression ou dans une presse d'atelier
- Remplacement rapide et sans dommage, sans abîmer les points de montage du bras de suspension
Contenu de la livraison :
- 1 x manchon de pression Ø 74 x 62 mm x H=110 mm
- 1 x manchon de pression Ø 74 x 60 mm x H=110 mm
- 1 x manchon de pression Ø 70 x 55 mm x H=93 mm
- 1 x pièce de pression Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, peut être utilisée des deux côtés
- 1 x pièce de pression Ø 72 x 60 mm x H=110 mm après l'année-modèle 2006, avec paliers
- Mercedes Sprinter à partir de l'année-modèle 1995 (W901-905)
- VW LT de 1996 à 2006
- VW Crafter & MB Sprinter (W906) à partir de 2006 ainsi que Freightliner Sprinter/Dodge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!