Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pièce de pression 6 pièces, pour silentblocs HA RENAULT Laguna
Pour la dépose et la pose des deux roulements d'essieu sur l'essieu arrière de la Renault Laguna.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé en option avec une broche mécanique ou par voie mécanique/hydraulique avec un serre-joint
- Le roulement peut être changé directement sur le véhicule sans démonter le corps de l'essieu
- Grande économie de temps, installation et dépose sans dommage
Contenu de la livraison :
- 1 x pièce de pression à fenêtre
- 1 x cloche à fenêtre
- 1 x broche avec écrous de pression et deux roulements de pression
- 1 x adaptateur de montage pour axe hydraulique à graisse
- 1 x graisse pour axe
Renault Laguna II (année-modèle 2001 – 2007)/Renault Laguna III (à partir de l'année-modèle 2007)/Laguna Grandtour OE référence par ex. 77 01 209 534
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!