Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils universel pour la dépose et la pose des bagues, roulements et manchons 40 pièces
Assortiment pratique de manchons et d'axes pour extraire et insérer les coussinets, douilles et manchons
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Alternative économique aux jeux d'outils spécifiques au véhicule
- Tous les manchons peuvent être usinés et adaptés à l'application
- Toutes les pièces sont disponibles à l'achat séparément
- Comprend 20 manchons d'extracteur et manchons de pression, avec des diamètres externes allant de 44 mm à 82 mm. Les manchons, avec des diamètres augmentant par incréments de 2 mm, sont également parfaits pour une utilisation dans une presse
- Les manchons sont dotés d'une partie étagée sur un côté, ce qui permet de les empiler et les rend également adaptés pour les composants particulièrement longs
- Le jeu propose 4 arbres de traction différents (L = 450 mm) pour différents types d'alésage dans le composant
- Douilles de centrage avec roulement de pression intégral pour une friction minimale lors de l'entraînement mécanique
- Pour les composants fortement serrés et/ou rouillés, il est possible d'utiliser la broche mécahydraulique 12 tonnes Würth (réf. 1952004080) ou le vérin à piston creux 17 tonnes Würth (réf. 1952004090)
Contenu de la livraison
- 20 manchons (diamètre interne 34 - 72 mm / diamètre externe 44 - 82 mm / H = 55 mm)
- 6 plaques de support pour manchons
- 2 douilles de centrage avec roulements de pression
- 4 axes (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8 écrous de pression (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 graisse pour axe hautes performances
- Silent blocs
- Roulements de roue
- Manchons
- Douilles en métal/plastique/laiton etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!