Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 13 versions trouvées
Pour la dépose et linstallation correctes des couplages SAC
Assortiment universel destiné aux professionnels pour linstallation des embrayages, compatible avec la plupart des modèles et des fabricants du marché.
Pour réinitialiser lembrayage DSG en vue de sa réinstallation
Application universelle pour les roulements dans les trous borgnes, comme les roulements à aiguilles et à billes, les bagues, etc.
Permet également le centrage du disque dembrayage sur les véhicules sans roulement de guidage dans le vilebrequin.
Jeu doutils de mesure pour lassemblage professionnel d’embrayages DSG, ainsi que pour lévaluation de la culasse et du disque de frein, etc.
Pour extraire et déposer lembrayage de larbre creux dans la boîte de vitesses. Convient également à la Ford Fiesta 1,0 l avec volant bimasse
Pour linstallation et la dépose dembrayage DSG sur les véhicules VAG conformément aux indications du manuel de réparation du constructeur.
Pour la pose correcte des accouplements auto-ajustables.
Pour le démontage et le montage professionnels de joints darbre sur les transmissions à double embrayage Ford
13 pièces. Pour la dépose et linstallation correctes dembrayages DSG sur VAG.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour la dépose et l'installation correctes des couplages SAC
Assortiment universel destiné aux professionnels pour l'installation des embrayages, compatible avec la plupart des modèles et des fabricants du marché.
Pour réinitialiser l'embrayage DSG en vue de sa réinstallation
Permet également le centrage du disque d'embrayage sur les véhicules sans roulement de guidage dans le vilebrequin.
Jeu d'outils de mesure pour l'assemblage professionnel d’embrayages DSG, ainsi que pour l'évaluation de la culasse et du disque de frein, etc.
Pour extraire et déposer l'embrayage de l'arbre creux dans la boîte de vitesses. Convient également à la Ford Fiesta 1,0 l avec volant bimasse