Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 1
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 2
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 3
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 4
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 5
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 6
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces

Pour la pose correcte des accouplements auto-ajustables.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour éviter la rotation prématurée de la bague de réglage sur le plateau d'embrayage, il ne doit y avoir aucune force contraire lors de l'installation

  • En fonction du cercle de pas des trous du volant moteur (six ou huit vis), l'axe de pression doit être modifié à l'aide du support d'axe correspondant

  • Utiliser un cercle de pas à 3 trous sur les volants moteur dotés de 6 filets de montage et un cercle de pas à 4 trous sur les volants moteur dotés de 8 filets de montage

  • Dernière mise à jour du produit : 01/2016


Contenu de la livraison


  • 1 manchon conique universel avec éléments de serrage/centrage (15 - 28 mm) pour le maintien du disque d'embrayage

  • 1 adaptateur magnétique universel avec élément de guidage et de serrage, 3 pièces

  • 7 adaptateurs magnétiques de montage de différents diamètres

  • 5 adaptateurs magnétiques spéciaux (BMW) de différents diamètres et vis adaptées

  • 1 axe de pression, 3 pièces, et 2 traverses avec cercle de pas à 3 ou 4 trous

  • 1 pré-tendeur à utiliser sur les modèles Mercedes Benz

  • 4 boulons de montage M6, M7 et M8

  • 4 écrous moletés