Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit d'outils pour capteurs de stationnement, BMW 5 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteurs de stationnement, BMW 5 pièces

Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mise à niveau et installation professionnelles


  • Inclut la goupille de centrage nécessaire pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures

  • Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation


Contenu de la livraison


  • 1 jeu de poinçons, 2 pièces, diamètre 32 mm

  • 1 goupille de centrage, diamètre 32 mm

  • 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 foret, diamètre 10 mm