Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
109 article(s) avec 109 versions trouvées
Jeu complémentaire pour loutil de calage Würth 1952005305 pour la dépose et la pose correctes de la courroie crantée fonctionnant dans lhuile
Pour la mise en œuvre et le démontage de la courroie crantée fonctionnant dans lhuile sur les moteurs à essence 1,0 et 1,2L PSA.
Convient pour les moteurs du groupe VW 1.6/2.0 TDI CR (à partir de 2012), diesel
Pour la dépose et linstallation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans lhuile
Pour BMW 6 cylindres essence avec chaîne 2.3, 2.5, 2.8 et 3.0 L
Dans une mallette pratique
For checking the setting and for adjusting the camshafts
Empêche les arbres du moteur (par ex. arbres à cames, vilebrequins) de tourner ou veille à ce quils restent dans une position spécifique en ajustant le tendeur lors du remplacement de la chaîne de distribution.
Pour FCA 1.75 TBi essence avec courroie de distribution
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Jeu complémentaire pour l'outil de calage Würth 1952005305 pour la dépose et la pose correctes de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile
Pour la mise en œuvre et le démontage de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile sur les moteurs à essence 1,0 et 1,2L PSA.
Pour la dépose et l'installation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile