Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
33 article(s) avec 33 versions trouvées
Contient les outils de base nécessaires à lextraction des bougies de préchauffage M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Mercedes actuels.
Jeu doutils pratique spécialement adapté à tous les modèles VAG actuels.
Module n° 1 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Pour déposer facilement des bougies de préchauffage cassées et réparer les filetages des bougies de préchauffage neuves
Module n° 2 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Jeu doutils pratique spécialement adapté à tous les modèles BMW actuels.
Pour déposer les bougies de préchauffage si lentraînement hexagonal est cassé. Le taraudage de bougie de préchauffage dans la culasse reste intact.
Module n° 3 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour VAG, M8x1/M10x1
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Ford actuels. Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie.
6 pièces Pour la dépose de la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse.
Pour déposer facilement des bougies de préchauffage cassées et réparer les filetages des bougies de préchauffage neuves.
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Opel/Vauxhall actuels.
Le kit comprend tous les outils de base nécessaires à lutilisation des alésoirs de bougies de préchauffage
La vibration continue permet aux composants dêtre réglés dans un mouvement oscillant. Cela permet de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément le démontage des composants bloqués et/ou rouillés.
Avec rail femelle de 3/8 pouce avec trous de montage
Assortiment pour percer et déposer correctement les pointes de bougie de préchauffage cassées.
Pour injecter de lair comprimé pendant les travaux de nettoyage et de réparation sur le puits dinjecteur ou pour maintenir les soupapes en position haute lors des travaux sur les joints de queue de soupape
Module n° 2 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour VAG, M8x1/M10x1
Module n° 3 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Pour déposer la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse.
Jeu doutils spéciaux pour le nettoyage des canaux de bougies de préchauffage et des sièges de bougies de préchauffage dans la culasse.
Pour le nettoyage complet du puits de bougie de préchauffage dans la culasse. Préparation correcte avant le remontage de la bougie de préchauffage.
Assortiment pour percer et déposer correctement les électrodes de bougie de préchauffage.
Complète les outils de dépose de bougies de préchauffage existants
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Contient les outils de base nécessaires à l'extraction des bougies de préchauffage M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25
Jeu d'outils pratique adapté à tous les modèles Mercedes actuels.
Jeu d'outils pratique spécialement adapté à tous les modèles VAG actuels.
Module n° 1 de l'assortiment d'outils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Module n° 2 de l'assortiment d'outils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Jeu d'outils pratique spécialement adapté à tous les modèles BMW actuels.
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 outils
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces
Caisse à outils d'électricien Standard
Caisse à outils
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces
Caisse à outils d'électricien Universelle
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces