Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs
Jeu d'outils complet, robuste et durable de 27 pièces pour arbres d'entraînement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La couverture de marché et de type la plus large possible pour les arbres d'entraînement avec fixation à écrous et à boulons avec 10 douilles de traction et 2 goujons de traction
- Pour déposer les cardans extérieurs avec le marteau à inertie, même lorsqu'ils sont installés. Particulièrement important lors du remplacement du soufflet de cardan original en caoutchouc ou thermoplastique.
- Comprend un kit de pinces spéciales de 3 pièces pour circlips spéciaux sans œillets
Contenu de la livraison
- 1 adaptateur de connexion M12 x 1,25/M16 x 1,5
- 1 broche de traction M16/M12, L = 300 mm
- 1 adaptateur 1-1/2 pouce x 16G à utiliser avec le système d'extraction de moyeu de roue
- 1 douille de dépose avec roulement de butée
- 1 écrou de tension M16
- 1 kit masse à inertie 1,4 kg, 3 pièces (poids de frappe, tige, adaptateur M18 x 1,5/M12 x 1,75)
- 1 douille de soutien avec encoche diamètre externe 38 mm, longueur 80 mm
- 1 douille de soutien avec encoche diamètre externe 48 mm, longueur 100 mm
- 1 jeu de pinces à circlip pour arbres d'entraînement, 3 pièces
- 2 goujons de traction pour filetage femelle d'arbre d'entraînement, M14 x 1,5, M16 x 1,5
- 2 adaptateurs de traction pour masse à inertie pour extraire les cardans externes de l'arbre de transmission
- 10 douilles de traction pour filetage mâle d'arbre de transmission, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
Nécessaire pour insérer l'arbre de transmission dans le moyeu de roue. Particulièrement adapté aux véhicules présentant un haut degré de précision du profil de cannelures de l'arbre d'entraînement au profil de cannelures du moyeu de roue.
- Y compris pour VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne, etc.
- Pour rétracter les arbres d'entraînement dans le moyeu de roue
- Pour rétracter le moyeu de roue après le remplacement des roulements de roue
- Pour séparer le cardan extérieur
- Pour poser le cardan extérieur
- Pour poser et déposer les circlips sur les arbres d'entraînement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!