Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit d'outils de serrage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils de serrage

5 pièces. Pour les conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et les conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Aligner l'ancienne conduite sur la nouvelle.

  • Les rayons de courbure sont reproduits sans perte de longueur.

  • La longueur des anciennes conduites de frein est mesurée avec un mètre à ruban, de sorte que la longueur de tuyau correcte peut être mesurée pour la nouvelle conduite.

  • Le serrage et le cintrage n'entraînent aucune modification au diamètre interne de la conduite.


Contenu de la livraison :


  • 2 x grands serre-tubes

  • 2 x petits serre-tubes

  • 1 x mètre à ruban 2 m