Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de roulement pilote
Application universelle pour les roulements dans les trous borgnes, comme les roulements à aiguilles et à billes, les bagues, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Permet la dépose des roulements pilotes d'embrayage endommagés et/ou bloqués dans des espaces confinés où l'utilisation d'un marteau à inertie est difficile ou impossible
- Les éléments d'extraction s'étendent pour pousser par l'arrière le composant à déposer
Contenu de la livraison :
- 1 unité de base/manchon de support, longueur : 175 mm
- 1 broche de serrage avec écrou + rondelle, longueur : 10 mm
- 1 adaptateur de connexion (élément d'expansion de la broche)
- 1 élément d'expansion de roulement intérieur pour ∅ 12-17 mm
- 1 élément d'expansion de roulement intérieur pour ∅ 19-22 mm
Pour Ford Transit Mk6/Ranger 2.2/2.4/3.2 (à partir de 04/2006), voitures de tourisme et utilitaires Mercedes-Benz (jusqu'à 01/2012), VW, p.ex. Crafter - 2E, 2F à partir de 2006/Touareg 7LA, 7L6, 7L7 (jusqu'à 05/2013), numéros de comparaison OEM (roulements à aiguilles), Ford OE-1096277/OE-YC1R-7600-AA, Mercedes-Benz OE-018 981 25 10/OE-A 018 981 25 10, VW OE-076 105 313
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!