Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extraction de roulement de roue pour Mercedes Benz Viano et Vito
Convient pour le montage et la dépose rapides des moyeux de roue et des roulements de roue ∅ de 92 mm sur l'essieu arrière, sans avoir à déposer le capteur ABS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Effectuez la réparation directement sur le véhicule ou lors de la dépose
- Comprend une broche mécanique M20 x 500 mm conçue pour une utilisation avec un vérin hydraulique à piston creux
Conçu pour les applications suivantes :
- Dépose du moyeu de roue
- Dépose de l'ancienne bague intérieure de roulement de roue du moyeu de roue
- Dépose de l'ancien roulement de roue du corps d'essieu
- Montage du nouveau roulement de roue dans le corps d'essieu
- Montage du moyeu de roue
Pour l'essieu arrière Viano/Vito Mixto/Vito de l'année modèle 09/2003–2014 (Gen 2) W/V 639
- Kit de roulements de roue de référence OE OE-6393340006/OE-639 981 04 27 S1/OE-A6399810427/OE-6399810427/OE-A6393340006/OE-A6399810427S1
- Numéro de comparaison FAG 713 6679 80
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!