Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour roulement de roue XXL Pour les véhicules allant des grandes voitures de tourisme aux utilitaires. 24 pcs
Pour le démontage et le montage des grands roulements de roue à partir de 85 mm de diamètre, ainsi que pour la pose du moyeu de roue directement sur le véhicule ou à l'aide d'une presse d'atelier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal comme extension pour les kits d'outils de roulement de roue disponibles dans le commerce conçus jusqu'à environ 85 mm de diamètre
- Large couverture du marché et de type grâce à un grand nombre de pièces de pression et de manchons
- Installation sans dommages grâce à la conception de composants d'outils spéciaux
- Peut être utilisé avec l'axe fileté M20 ou en option avec le cylindre à piston creux Würth 17 t (arbre d'alimentation long requis)
Contenu de la livraison :
- 1 de chaque diamètre intérieur de manchon de pression avec fenêtre d'observation 95 et 100 mm
- 1 nez de marche pour manchon de pression de 95 et 100 mm de diamètre
- 1 de chaque diamètre de manchon de centrage 44,5 ; 48,5 ; 49,5 ; 50,5 ; 53,5 ;54,5 ; 57,5 mm
- 1 pièce de pression de manchon de centrage pour presse d'atelier, diamètre 43 mm
- 1 de chaque diamètre de plaque de pression 85,5 ; 87,5 ; 89,5 ; 91,5 ; 95,5 ;97,5 ; 99 mm
- 1 pièce de pression de plaque de pression pour presse d'atelier, diamètre 50 mm
- 1 axe M20, longueur 300 mm
- 1 écrou de pression M20 avec roulement, taille d'empreinte 30
- 1 écrou de pression M20 long sans roulement, taille d'empreinte 30
- 1 unité d'entraînement avec support de manchon de centrage
- 1 graisse pour axe
- Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement
- Pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
Idéal pour les roulements de roue et les moyeux, et universel avec les presses d'atelier pour les silentblocs, les bagues, les manchons, etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!