Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils universels dans une mallette 19 pièces
Kit équipé de tous les embouts de pression et toutes les pièces de pression pour le travail sur les fusées de roues, d'essieu, rotules et silentblocs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu de la livraison :
- 1 pont avec filetage
- 1 pont sans filetage
- 2 bras de support, 500 mm
- 4 vis Allen M22 x 2,5
- 1 tuyau de pression de chaque, diamètre 80/90 x 130 mm, diamètre 80/90 x 42 mm
- 1 manchon de pression de chaque, diamètre 65 x 145 mm, diamètre 65 x 42 mm
- 1 plateau adaptateur (épaulé) pour le montage des manchons de pression
- 1 pièce pressée, diamètre 65 x 65 mm
- 1 tige de pression de chaque, diamètre 31 x 250 mm, diamètre 31 x 140 mm
- 1 adaptateur à chocs
- 1 mallette
- 1 insert de façonnage en mousse rigide, 2 pièces
La livraison n'inclut ni vérin hydropneumatique ni vérin hydraulique
Véhicules utilitaires universels, bus, machines agricoles, véhicules de chantier, construction d'usines, génie mécanique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!