Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces - 1
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces - 2
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces - 3
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces - 4
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces

Assortiment universel destiné aux professionnels pour l'installation des embrayages, compatible avec la plupart des modèles et des fabricants du marché.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Convient aux véhicules avec et sans roulements guides/pilotes, ainsi qu'aux transmissions intégrales, tractions et propulsions



Deux options de centrage sont disponibles :


  • Véhicules avec roulement pilote : Centrage du plateau d'entraînement sur l'embrayage lorsqu'il n'est pas assemblé - montage ultérieur de l'unité sur le volant d’inertie du véhicule

  • Véhicules sans roulement pilote : Centrage du plateau d'entraînement sur le roulement pilote sur le véhicule (principalement les véhicules avec roues motrices à l'avant et moteur transversal)


Contenu de la livraison :


  • 1 x axe de montage court de 55 mm

  • 1 x axe de montage moyen de 150 mm

  • 1 x axe de montage long de 200 mm

  • 2 x fixations d'expanseur Ø15,0 - 19,0 mm / Ø19,5 - 26,0 mm

  • 1 x double cône pour moyeu de disque d'embrayage 19-28 / 21-30 mm

  • 1 x double cône pour moyeu de disque d'embrayage 26-31 / 28-35 mm

  • 1 x plaque de pression double cône pour rondelle Belleville 29-50,5 / 49-69 mm

  • 10 x adaptateurs de roulement pilote Ø10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 30 mm

  • 1 x rallonge pilote 26 mm