Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour capteur de stationnement pour véhicules Skoda 5 pièces
Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Mise à niveau et installation professionnelles
- Inclut la goupille de centrage nécessaire pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures
- Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation
Contenu de la livraison
- 1 jeu de poinçons, 2 pièces
- 1 goupille de centrage
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, diamètre 10 mm
- Installation PDC directement sur les pare-chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!