Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 5 pièces
Idéal pour l'extension des Kit d'outil expanseur pour bride de serrage Universel ainsi que des kits disponibles dans le commerce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient aux espaces de travail particulièrement larges et profonds
- La nouvelle taille de boulon de fixation couvre la taille intermédiaire de 9 x 11 mm qui manquait et fournit un maintien sûr
Contenu de la livraison :
- 1 cale d'expansion de 11 mm, de 13 mm et de 16 mm
- 2 boulons de fixation de 9 x 11 mm de diamètre
Pour le serrage d'alésages sur les corps d'essieu, les joints universels, les systèmes de direction, etc. par exemple dans les Peugeot, Ford, VAG, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!