Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs
Permet l'expansion en douceur et contrôlée des alésages de serrage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour le démontage et le montage des amortisseurs, des rotules de suspension, des joints à rotule, des extrémités de tige, etc.
- Avec insert d'expansion pointu et émoussé pour les espaces de travail de différentes largeurs et profondeurs
- 3 formes de coin ainsi qu'une paire de boulons de fixation pour des espaces de travail particulièrement larges et profonds (p. ex. Peugeot, VW, etc.)
- Evite l'endommagement (fatigue/rupture) des composants (par exemple, fonte ou aluminium)
- L'utilisation d'un marteau n'est plus nécessaire
- Les boulons de guidage assurent une fixation optimale sur le composant, sans glissement
- Livré avec ponts standard et double pour les essieux de direction VAG 4
Contenu de la livraison
- 1 traverse standard pour un coin d'expansion
- 1 traverse double pour deux coins d'expansion
- 2 bras pour traverse
- 2 broches de pression avec monture pour coin d'expansion
- 2 boulons de fixation, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 de chaque
- 2 coins d'expansion, 5 mm noir, 8 mm argent, toutes entièrement nickelées
- 1 coin d'expansion, 11 mm, 13 mm, 18 mm, toutes entièrement nickelées
- 1 clavette à six pans mâle, 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!