Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter
Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter - 1
Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter - 2
Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter

32 pièces. Aide optimale au dégagement avant et pendant la dépose des injecteurs et pour le nettoyage ultérieur du siège de l'injecteur dans la culasse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le Vibrofighter crée un interstice entre l'injecteur et la culasse, à travers lequel un dégrippant adapté pénètre profondément dans le siège

  • Le mors de serrage du Vibrofighter est tout simplement fixé à la broche de tirage sous tension d’un extracteur d’injecteur, ce qui permet de transmettre les vibrations profondément et directement dans l’injecteur

  • Nettoie toutes les surfaces de contact de la culasse telles que puits d’aiguille, siège et puits d’injecteur

  • Idéal comme complément aux outils de dépose d'injecteur


Contenu de la livraison


  • 1 kit Vibrofighter, 8 pcs

  • 4 x brosses nettoyantes en laiton pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm

  • 4 x brosses nettoyantes en nylon pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm

  • 1 x brosse nettoyante en laiton pour siège, diamètre 16 mm

  • 1 x brosse nettoyante en nylon pour siège, diamètre 16 mm

  • 4 x bouchons pour puits d’aiguille

  • 1x tige de montage du bouchon

  • 1 x Porte embout spécial flexible avec entrainement 1/4"

  • 2 x Brosse laiton pour alésage, 300x100x7 mm

  • 1 x Set de cotons tiges, 10 pces

  • 1 x Würth-Injector-EX