Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement Ø 60 à 80 mm
12 pièces. Pour la dépose des grandes cages intérieures de roulement de roue qui restent en général sur le moyeu de roue lors du remplacement du roulement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le principe de prise unique permet la prise même si la bague de roulement affleure le moyeu.
- La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être déposée sans avoir à l'incliner.
- Utilisation universelle sur les voitures de tourisme et les VU, et sur les cages de roulement en général (p. ex., engrenages, etc.).
Contenu de la livraison :
- 1x unité de base comprenant broche M22 et cône de pression, 5 pièces
- 1 x bague de serrage, taille 1, diamètre 60-64 mm (p. ex. pour Mercedes W201 - W202 - W203 - W210 - W214/BMW/Peugeot)
- 1 x bague de serrage, taille 2, diamètre 64-68 mm (p. ex. pour Mercedes W163 – W140 – W169 – W211 – W220 – W245 – W124T)
- 1 bague de serrage, taille 3, diamètre 68-72 mm (p. ex. pour VW Touareg/Porsche Cayenne)
- 1 x bague de serrage, taille 4, diamètre 72–76 mm (p. ex., pour Mercedes ML164 – ML166/Renault Master – Opel Movano – Nissan NV400 [à partir de 2010])
- 1 bague de serrage, taille 5, diamètre 76-80 mm (p. ex. pour VW/Audi avec roulements de roue vissés)
- 2 x clé de serrage
- 1 x graisse de lubrification d'axe hautes performances
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!