Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel - 1
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel - 2
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel - 3
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel - 4
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel

Dépose rapide et en toute sécurité des moyeux de roue sur l'essieu avant ou arrière et des roulements compacts sans circlip

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Facilement adaptable à différentes positions d'installation

  • Support antidérapant placé directement sur le corps d'essieu ou le carter de roulement de roue grâce à trois paires de pieds de support différentes

  • L'axe d'entraînement M22 robuste garantit des couples élevés, même lorsque le composant est bien en place

  • Idéal comme complément aux outils de roulement de roue disponibles dans le commerce


Contenu de la livraison


  • 1 axe avec roulement de pression et écrou, 7/8 pouce x 9 vitesses, 280 mm

  • 1 traverse à deux bras, 300 mm

  • 2 vis de fixation pour bras (pied de support) à tête moletée

2 bras, 75 mm
  • 2 bras, 115 mm

  • 2 pieds de support ultra plats, 1,5 mm

  • 2 pieds de support, 5,0 mm

  • 2 pieds de support ultra profonds, 5,0 mm

  • 2 vis de fixation à tête fraisée pour pieds de support, M10 x 1,5

  • 1 entretoise ∅ 37 mm x 40 mm

  • 1 pièce d'entretoise courte

  • 1 pièce de pression avec collier ∅ de 41 mm

  • 1 pièce de pression avec collier ∅ de 48 mm

  • 1 tube de graisse spéciale pour filetage