Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'extracteurs large pour Top Gun Plus
Fixation d'extracteur en polypropylène pour pistolet de nettoyage Top Gun Plus et 4 adaptateurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Convient au nettoyage de la sellerie et des tapis, des panneaux de porte intérieurs, des seuils de porte et des garnitures de toit.
Elimine facilement les taches, le jaunissement causé par la nicotine, les traces de pas, les jantes couvertes de sel de déneigement, les poils de chien et autres salissures de l'intérieur du véhicule.
Nettoyer au préalable la surface à traiter à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse. Remplir ensuite le conteneur TOP GUN PLUS avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP GUN PLUS sur l'air comprimé et un dispositif d'aspiration humide. Régler le culbuteur rouge sur la position verticale et nettoyer le tissu uniformément. Pour le séchage, ramener le culbuteur en position horizontale, dans laquelle seul l'air continue de sortir du pistolet de nettoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!