Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 1
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 2
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 3
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 4
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 5
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 6
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces

Pour extraire les injecteurs de la culasse sans démontage partiel de l'injecteur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Dépose en douceur de l'injecteur, lorsque des points d'appuis robustes sont manquants

  • Pour les injecteurs avec entrée de conduite d'injection latérale, l'injecteur peut être tiré vers le haut et en même temps tourné dans le siège à l'aide de la poignée

  • Des forces plus puissantes qu'avec le marteau à inertie de 1,4 kg sont nécessaires dans seulement 15 % des cas


Contenu de la livraison


  • 1 marteau à inertie 1,4 kg

  • 1 tige coulissante courte

  • 1 tige coulissante longue

  • 1 adaptateur

  • 1 poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M12

  • 1 poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M14

  • 1 adaptateur fileté FT M14 x FT M18x1,5

  • 1 réducteur MT M18x1,5 x FT M12

  • 1 crochet simple VAG